DAYTON 61HV87 pölynimuri, 16 gal. Säiliö, 120 Cfm, 2 1/2 tuuman tyhjiöletku halk. | CH6KMU

DAYTON 61HV87 pölynimuri, 16 gal. Säiliö, 120 Cfm, 2 1/2 tuuman tyhjiöletku halk.

Varastossa
Tuote: CH6KMU Malli: 61HV87

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€722.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImuri
Ilmavirta120 cfm
Ampeeria10.5A
Keskimääräinen harjan käyttöikä600 tuntia.
Suodattimen tyyppiStandardi
Taajuus60 Hz
Korkeus28 47 / 50 "
Letkun halkaisija.2 1 / 2 "
Letkun pituus8 ft.
Pituus23 31 / 50 "
Moottorivaiheiden määrä1
Huipussaan HP6 hv
Plug TypeKaksi piikkiä
teho1200W
Virtajohdon pituus18 ft.
Staattinen paine72 "
SäiliömateriaaliRuostumaton teräs
Säiliön koko16 gal.
Jännite120V AC
Watts260W
Leveys21 13 / 20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.29
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliÄänitasoIlmavirtaAmpeeriaSäiliömateriaaliSäiliön kokoWattsLeveysKorkeusHinta
DAYTON 61HV78 Pölynimuri, 4 Gal. Säiliö, 63 Cfm, 1 1/4 tuuman tyhjiöletku halk. | CH6KMQ 61HV7876 dB63 cfm8AMuovi4 gal.123W13 "18 1 / 4 "€218.45
DAYTON 61HV79 pölynimuri, 4 gal. Säiliö, 73 Cfm, 1 1/4 tuuman tyhjiöletku halk. | CH6KMR 61HV7978 dB73 cfm9AMuovi4 gal.142W13 1 / 2 "13 "€265.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 61HV87 pölynimuri, 16 gal. Säiliö, 120 Cfm, 2 1/2 tuuman tyhjiöletku halk.
€722.90 / yksikkö