DAYTON 5WXU5 Pumppu keskipakovalurauta 1/2 Hp 1 Ph | AE7CLE

DAYTON 5WXU5 Pumppu Keskipakovalurauta 1/2 Hp 1 Ph

Varastossa
Tuote: AE7CLE Malli: 5WXU5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€711.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria8.6 / 4.0-4.3
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head22 @ 38 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head38-12 @ 23-44 Ft.
TyhjennystulppaHelposti saavutettavissa alhaalta
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM vettä @ 10 Ft. pää46
GPM vettä @ 15 Ft. pää43
GPM vettä @ 2 Ft. pää49
GPM vettä @ 20 Ft. pää40
GPM vettä @ 25 Ft. pää36
GPM vettä @ 30 Ft. pää31
GPM vettä @ 40 Ft. pää19
GPM vettä @ 5 Ft. pää48
Korkeus9.5 "
KoteloValurauta
HP1/2
Hz60
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Juoksupyörän tyyppiavoin
Tuloaukko1-1 / 2 NPT
Tulopaine75 PSI
Pituus16.75 "
Maks. Kotelon paine75 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 8 "
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. GPM @ Head49 @ 2 Ft.
Maks. Pää50 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila200 F
Max. Paine21.6 PSI
Maks. Tietty painovoima1
Pienin GPM @ Head4 @ 48 Ft.
Moottorin koteloTEFC
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiYksivaihe
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1-1 / 2 NPT
Vaihe1
Portin kiertoYksi
RuuvimateriaaliSinkitty
SinettihakemusPitkä käyttöikä, kun sitä ei käytetä kuivana tai pumpataan hioma-aineita
TiivistemateriaaliBuna N, hiili / keraaminen, ruostumaton teräs
TiivistetyyppiMekaaninen
Palvelukerroin1.15
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Imuhissi6 Ft.
TyyppiItseimevä
Jännite115 / 208-230
VoluuttimateriaaliValurauta
Kostutetut materiaalitBuna N, hiili / keraaminen, ruostumaton teräs, valurauta
Leveys6.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.915
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)56.64
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 15 Ft. pääAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadGPM vettä @ 20 Ft. pääGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääHinta
DAYTON 12N810 keskipakopumppu, itsepohjainen 3 hv Ci | AA4JCH 12N8102278.2-7.4/3.7119 @ 46 Ft.213197180144-€1,955.61
DAYTON 12N811 keskipakopumppu, itsepohjainen 3 hv | AA4JCJ 12N8112278.2-7.4/3.7119 @ 46 Ft.213197180144-€4,016.91
DAYTON 12N812 keskipakopumppu itsepohjainen 5 hv Ci | AA4JCK 12N81227913.4-12.6/6.3120 @ 67 Ft.264246228197-€1,973.16
DAYTON 12N813 keskipakopumppu, itsepohjainen, 5 hv | AA4JCL 12N81327913.4-12.6/6.3120 @ 67 Ft.264246228197-€3,519.10
DAYTON 12N814 keskipakopumppu, itseimevä 7.5 hv Ci | AA4JCM 12N81434218.8-17.8/8.9148 @ 82 Ft.333323309285-€2,402.56
DAYTON 12N815 Keskipakopumppu Itseimevä 7.5 hv Ss | AA4JCN 12N81534218.8-17.8/8.9148 @ 82 Ft.333323309285-€3,754.93
DAYTON 2ZXP1 keskipakopumppu 3 / 4hp 1 Ph 115 / 208-230v | AC4HRR 2ZXP15610.7 / 5.2-5.324 @ 40 Ft.5247422465€925.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5WXU5 Pumppu Keskipakovalurauta 1/2 Hp 1 Ph
€711.34 / yksikkö