Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 238010003 Kansimutterin aluslevy Teräs 5/8 tuumaa, 25PK | AD6ZMY 4CUD5

APPROVED VENDOR 238010003 Kansimutterin aluslevy teräs 5/8 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AD6ZMY Malli: 238010003Ristiviite: 4CUD5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkkimutteri
Suorittaa loppuunsinkki
Korkeus0.413 "
MateriaaliTeräs
Nastan koko5 / 8 "
TyyppiAluslaatta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkki Dia. (0.693 ")
    • Aluslevy Dia. (1-3/16")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 238010003 Kansimutterin aluslevy teräs 5/8 tuumaa, 25PK
€23.38 /pakkaus