COXREELS EZ-SHWL-150 Jousipalautusletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3MNG

COXREELS EZ-SHWL-150 jousipalautusletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3MNG Malli: EZ-SHWL-150

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€785.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevään paluuletkukela
Pohjan koko6 x 6 "
EAN0674255724136
Letkun pituus50 ft.
Sisällä Dia.1 / 4 "
Max. Paine200 psi
Asennuskoko4 x 5 "
Kokonaiskorkeus21.25 "
Kokonaispituus19.5 "
kokonaisleveys10.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
COXREELS EZ-SHW-1100 Jousipalautusletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus | CF3MNC EZ-SHW-1100100 ft.25.5 "24 "€1,292.26
COXREELS EZ-SHW-150 Jousipalautusletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3MND EZ-SHW-15050 ft.21.25 "19.5 "€912.74
COXREELS EZ-SHW-175 Jousipalautusletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 75 jalan pituus | CF3MNE EZ-SHW-17575 ft.25.5 "24 "€1,101.16
COXREELS EZ-SHWL-1100 Jousipalautusletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus | CF3MNF EZ-SHWL-1100100 ft.25.5 "24 "€1,003.61
COXREELS EZ-SHWL-175 Jousipalautusletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 75 jalan pituus | CF3MNH EZ-SHWL-17575 ft.25.5 "24 "€931.45
COXREELS EZ-SHWT-1100 Jousipalautusletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus | CF3MNJ EZ-SHWT-1100100 ft.25.5 "24 "€1,639.72
COXREELS EZ-SHWT-150 Jousipalautusletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3MNK EZ-SHWT-15050 ft.21.25 "19.5 "€1,029.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS EZ-SHWL-150 jousipalautusletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa
€785.78 / yksikkö