Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5WJA8-huoneilmastointimoottori Psc Oao 1050 rpm | AE7AUL

DAYTON 5WJA8 Huoneilmastointi Moottori Psc Oao 1050 Rpm

Varastossa
Tuote: AE7AUL Malli: 5WJA8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€248.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoneen ilmastointimoottori
LaakeritHolkki
Rungon halkaisija5"
Pulttiympyrän halkaisija.4-11 / 16 "
Kondensaattori vaaditaanMukana
VelvollisuusJatkuva ilman loppu
LiiteOpen Air-Over
kehys42Y
Täyden kuorman ampeerit1.2
HP1/15
Hz60
EristysluokkaB
Lyijypituus59 "
Pituus vähemmän akselia4 11 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila60 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusHuoneen ilmastointi
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusTeline / Stud
Tyyppikilpi RPM1050
Nopeuksien määrä4
Vaihe1
Joustava rengas Dia.2.5 "
Soita soittokeskukseen4.25 "
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1001-1100
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus10-1 / 2 "Ea.
Akselin tyyppiTasainen
Stud malli2-5 / 16 x 4 "
Nastan koko8-32 UNC
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8205
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8501402040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSoita soittokeskukseenRungon halkaisijaPulttiympyrän halkaisija.KierroslukualueAkselin pituusStud malliJännitekehysHinta
DAYTON 5WJA7-huoneilmastointimoottori Psc Oao 1075 rpm | AE7AUK 5WJA74.25 "5"4-11 / 16 "1001-110010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y€263.80
DAYTON 5WJA9-huoneilmastointimoottori Psc Oao 1050 rpm | AE7AUM 5WJA94.25 "5"4-11 / 16 "1001-11008-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 "27742Y€241.99
DAYTON 5WJC1 -huoneilmastointimoottori Psc Oao 1075 rpm | AE7AUP 5WJC14.25 "5"4-11 / 16 "1001-110010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y€209.32
DAYTON 5WJC2 -ilmastointimoottori Psc Oao 1075 rpm | AE7AUQ 5WJC24.25 "5"4-11 / 16 "1001-11008-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 "27742Y€254.48
DAYTON 5WJC3 -ilmastointimoottori Psc Oao 1625 rpm | AE7AUR 5WJC34.25 "5"4-11 / 16 "1601-170010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y€249.73
DAYTON 5WJC4 ilmastointimoottori, jatkuva jaettu kondensaattori, 1625 RPM | AE7AUT 5WJC45"5.625 "5.125 "1601-17008-1 / 2 "Ea.3-5/8 x 3-5/8"11548Y€250.67
DAYTON 5WJC5 -ilmastointimoottori Psc Oao 1075 rpm | AE7AUU 5WJC56.25 "5.625 "5.125 "1001-11008-1 / 2 "Ea.3-5/8 x 3-5/8"11548Y€312.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5WJA8 Huoneilmastointi Moottori Psc Oao 1050 Rpm
€248.71 / yksikkö