DAYTON 5WJC4 ilmastointimoottori, jatkuva jaettu kondensaattori, 1625 RPM | AE7AUT

DAYTON 5WJC4 ilmastointimoottori, pysyvä jaettu kondensaattori, 1625 rpm

Varastossa
Tuote: AE7AUT Malli: 5WJC4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€250.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoneen ilmastointimoottori
LaakeritHolkki
Rungon halkaisija5.625 "
Pulttiympyrän halkaisija.5.125 "
Kondensaattori vaaditaanMukana
VelvollisuusJatkuva ilman loppu
LiiteOpen Air-Over
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit3.0
HP1/4
Hz60
EristysluokkaB
Lyijypituus59 "
Pituus vähemmän akselia5 9 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila60 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusHuoneen ilmastointi
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusTeline / Stud
Tyyppikilpi RPM1625
Nopeuksien määrä4
Vaihe1
Joustava rengas Dia.2.5 "
Soita soittokeskukseen5"
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1601-1700
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus8-1 / 2 "Ea.
Akselin tyyppiTasainen
Stud malli3-5/8 x 3-5/8"
Nastan koko8-32 UNC
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.705
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dayton 5WJC4 -ilmastointimoottori tarjoaa tehokkaita, sileitä ja pehmeämpiä käynnistyksiä puhaltimien ja puhaltimien kanssa käytettäväksi
    • Varustettu kondensaattorilla, joka vähentää tietyllä kuormalla kulutettua tehoa
    • CSA-sertifioitu ja UL-tunnustettu
    • Ominaisuus 1/4 hv: n Open Air-Over -kotelo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSoita soittokeskukseenRungon halkaisijaPulttiympyrän halkaisija.KierroslukualueAkselin pituusStud malliJännitekehysHinta
DAYTON 5WJA7-huoneilmastointimoottori Psc Oao 1075 rpm | AE7AUK 5WJA74.25 "5"4-11 / 16 "1001-110010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y€263.80
DAYTON 5WJA8-huoneilmastointimoottori Psc Oao 1050 rpm | AE7AUL 5WJA84.25 "5"4-11 / 16 "1001-110010-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y€248.71
DAYTON 5WJA9-huoneilmastointimoottori Psc Oao 1050 rpm | AE7AUM 5WJA94.25 "5"4-11 / 16 "1001-11008-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 "27742Y€241.99
DAYTON 5WJC1 -huoneilmastointimoottori Psc Oao 1075 rpm | AE7AUP 5WJC14.25 "5"4-11 / 16 "1001-110010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y€209.32
DAYTON 5WJC2 -ilmastointimoottori Psc Oao 1075 rpm | AE7AUQ 5WJC24.25 "5"4-11 / 16 "1001-11008-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 "27742Y€254.48
DAYTON 5WJC3 -ilmastointimoottori Psc Oao 1625 rpm | AE7AUR 5WJC34.25 "5"4-11 / 16 "1601-170010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y€249.73
DAYTON 5WJC5 -ilmastointimoottori Psc Oao 1075 rpm | AE7AUU 5WJC56.25 "5.625 "5.125 "1001-11008-1 / 2 "Ea.3-5/8 x 3-5/8"11548Y€312.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5WJC4 ilmastointimoottori, pysyvä jaettu kondensaattori, 1625 rpm
€250.67 / yksikkö