Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FB3FLWASH12SODS2P25 Washer, 1/2 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 1-1/16 Inch Outside Dia., 25Pk | AH7CTB 36RL40

FOREVERBOLT FB3FLWASH12SODS2P25 aluslevy, 1/2 tuuman pultti, 316 ruostumaton teräs, 1-1/16 tuuman ulkohalkaisija, 25 pk

Varastossa
Tuote: AH7CTB Malli: FB3FLWASH12SODS2P25Ristiviite: 36RL40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
Luokka316
Sisällä Dia.17 / 32 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1 1 / 16 "
Pakkauksen paino0.47
Rockwellin kovuusB80
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.098 "
Paksuustoleranssi+/- 0.023 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH12SODS2P25 aluslevy, 1/2 tuuman pultti, 316 ruostumaton teräs, 1-1/16 tuuman ulkohalkaisija, 25 pk
€55.43 /pakkaus