DAYTON 5UXF8 tehostepumppu monivaiheinen 2 hv 5 vaihetta | AE6THP

DAYTON 5UXF8 Booster Pump Monivaiheinen 2 Hp 5-vaiheinen

Varastossa
Tuote: AE6THP Malli: 5UXF8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,305.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonivaiheinen tehostepumppu
Ampeeria20/10
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head31 @ 140 Ft.
Paras hyötysuhde GPM @ PSI31 @ 140
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head39-18 @ 100-180 Ft.
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM @ 10 PSI53
GPM @ 20 PSI49
GPM @ 40 PSI41
GPM @ 60 PSI31
GPM @ 80 PSI17
Korkeus6 5 / 16 "
KoteloValurauta
HP2
Hz60
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1-1 / 4 "FNPT
Sisääntulo / ulostulo1-1 / 4 x 1 "FNPT
Pituus21 5 / 16 "
Maks. Kotelon paine150 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet5 / 64 "
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. Nestemäinen lämpötila194 F
Max. Paine100 psi
Moottorin ympäristön lämpötila Luokitus40 astetta C
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1 "FNPT
Vaihe1
SinettihakemusPitkä käyttöikä, kun sitä ei käytetä kuivana tai pumpataan hioma-aineita
TiivistemateriaaliHiili / keraaminen, Buna N, ruostumaton teräs
TiivistetyyppiMekaaninen
Palvelukerroin1.15
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
harjoittelupaikkoja5
Imuhissi5 jalkaa jalkaventtiilillä
TyyppiVaakasuora monivaiheinen
Jännite115/230
Kostutetut materiaalitValurauta, hiili / keraaminen, Buna N, ruostumaton teräs
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.865
Laivan korkeus (cm)33.78
Laivan pituus (cm)69.09
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi8413702040
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadHPTuloaukkoPituusMaks. Kotelon paineMaks. Nestemäinen lämpötilaHinta
DAYTON 5UWH6 -lisäpumppu 1/2 hv 3-vaiheinen 2 vaihetta | AE6TAP 5UWH6Valurauta1.7-1.6/0.816 @ 40 Ft.1/21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,382.04
DAYTON 5UWH8 tehostinpumppu 3/4 hv 3-vaiheinen 2 vaihetta | AE6TAR 5UWH8Valurauta2.5-2.4/1.230 @ 38 Ft.3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,344.04
DAYTON 5UWH9 -lisäpumppu 3/4 Hp 1 Ph 3 -vaiheet | AE6TAT 5UWH9Valurauta10.7 / 5.2-5.316 @ 60 Ft.3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,570.75
DAYTON 5UWJ2 tehostepumppu 1 1/2 hv 1 vaihe 8 AE6TAU 5UWJ2Valurauta13.5 / 7.6-6.716 @ 180 Ft.1.5-9.875 "362 PSI248 F€1,773.12
DAYTON 5UWJ3 -lisäpumppu 2 Hp 1 Ph 11 -vaiheet | AE6TAV 5UWJ3Valurauta16.6 / 9.4-8.316 @ 240 Ft.21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,320.15
DAYTON 5UWJ5 tehostepumppu 2 hv 1 vaihe 5 AE6TAW 5UWJ5Valurauta16.6 / 9.4-8.330 @ 115 Ft.21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,098.16
DAYTON 5UWJ7 tehostepumppu 1 hv 3-vaiheinen 5 vaihetta | AE6TAY 5UWJ7Valurauta3.3-3.2/1.616 @ 105 Ft.11-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,580.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5UXF8 Booster Pump Monivaiheinen 2 Hp 5-vaiheinen
€1,305.22 / yksikkö