Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5UMR2 alipaineletkun mekanismi 30 | AE6QMC

DAYTON 5UMR2-tyhjiövetolastamekanismi 30

Varastossa
Tuote: AE6QMC Malli: 5UMR2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynimurin imuletkun työkalu
Liite Dia.1-1 / 2 "
Materiaalipolyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)91.95
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
DAYTON 6X880 yksiteräinen imusuulake valmistajan nro AF2PWC | AF2PWD 6X880Metalli€9.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5UMR2-tyhjiövetolastamekanismi 30
€63.45 / yksikkö