Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EREM 2482E Esd-leikkuuterät 5-3 / 16 tuumaa | AE3QGY 5EPT4

EREM 2482E Esd-pään leikkauspihdit 5-3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3QGY Malli: 2482ERistiviite: 5EPT4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD-leikkurit
Leikkauskapasiteetti / materiaaliKeskilanka 0.015: een ja kupari 0.023 ": iin
LeikkaamisreunaHuuhdella
Käsittele väriäSininen / harmaa
Kahvan tyyppiergonominen
Leuan pituus5 / 32 "
Leuan leveys15 / 64 "
MateriaaliKorkeahiilinen työkaluteräs
Kokonaispituus5.187 "
Kevään paluuKyllä
Kärjen leveys3 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8423810030
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauskapasiteetti / materiaaliLeuan pituusKärjen leveysHinta
EREM 2475E Esd-leikkuuterät 5-3 / 16 tuumaa | AE3QGW 5EPT2 2475EKuparilanka - 0.047 "15 / 64 "1 / 32 "€171.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EREM 2482E Esd-pään leikkauspihdit 5-3/16 tuumaa
€153.98 / yksikkö