DAYTON 5TCN7 Tulo-/poistosuojus 13 tuumaa | AE6JLR

DAYTON 5TCN7 Imu-/poistosuoja 13 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6JLR Malli: 5TCN7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€436.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuulettimen vartija
Syvyys1 / 4 "
Suorittaa loppuunPolyesteri-uretaani
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.20-11 / 16 "
Tyyppipistorasia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)64.77
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Hinta
DAYTON 5TCN6 Tulo-/poistosuojus 9 tuumaa | AE6JLQ 5TCN618-9 / 16 "€440.25
DAYTON 5TCN8 Tulo- / lähtöaukon suojus 16 tuumaa | AE6JLT 5TCN824-3 / 4 "€304.41
DAYTON 5TCN9 Tulo- / poistosuoja 18 tuumaa | AE6JLU 5TCN930-1 / 2 "€524.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5TCN7 Imu-/poistosuoja 13 tuumaa
€436.97 / yksikkö