DAYTON 5PV79 -hajotin maalattu 37-1 / 4 tuuman leveydellä 17 tuuman korkeudella | AE6CMU

DAYTON 5PV79 diffuusori maalattu 37-1/4 tuumaa leveys 17 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AE6CMU Malli: 5PV79

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,147.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlavirran säteittäinen purkauslaite
VäriHarmaa
TyyppiAlavirran säteittäinen purkaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)43.94
Laivan pituus (cm)105.41
Laivan leveys (cm)105.41
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 5PV75 Hajotin maalattu 21 tuuman leveys 9-3/4 tuuman korkeus | AE6CMP 5PV75€481.48
DAYTON 5PV76 Hajotin maalattu 11-1/2 tuumaa H Teräs | AE6CMQ 5PV76€483.14
DAYTON 5PV77 diffuusori maalattu 13-3 / 4 tuuman H teräs | AE6CMR 5PV77€873.15
DAYTON 5PV78 diffuusori maalattu 6-1 / 2 tuuman H teräs | AE6CMT 5PV78€291.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5PV79 diffuusori maalattu 37-1/4 tuumaa leveys 17 tuumaa korkeus
€1,147.89 / yksikkö