Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5PV78 diffuusori maalattu 6-1 / 2 tuuman H teräs | AE6CMT

DAYTON 5PV78 diffuusori maalattu 6-1/2 tuuman H teräs

Varastossa
Tuote: AE6CMT Malli: 5PV78

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€291.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlavirran säteittäinen purkauslaite
VäriHarmaa
TyyppiAlavirran säteittäinen purkaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)40.39
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 5PV75 Hajotin maalattu 21 tuuman leveys 9-3/4 tuuman korkeus | AE6CMP 5PV75€481.48
DAYTON 5PV76 Hajotin maalattu 11-1/2 tuumaa H Teräs | AE6CMQ 5PV76€483.14
DAYTON 5PV77 diffuusori maalattu 13-3 / 4 tuuman H teräs | AE6CMR 5PV77€873.15
DAYTON 5PV79 -hajotin maalattu 37-1 / 4 tuuman leveydellä 17 tuuman korkeudella | AE6CMU 5PV79€1,147.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5PV78 diffuusori maalattu 6-1/2 tuuman H teräs
€291.38 / yksikkö