DAYTON 5PV69 Tuuletinsuojus 9-3/4 tuumaa H 21 tuumaa leveys 6 tuumaa D | AE6CMH

DAYTON 5PV69 tuulettimen suojus 9-3/4 tuumaa K 21 tuumaa leveys 6 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AE6CMH Malli: 5PV69

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€719.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuulettimen vartija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunMateriaaliHinta
DAYTON 3FHV3 -tuulinsuojus käytettäväksi AC8LKW: n kanssa AC9BRQ 3FHV3-Leivottu harmaalla polyesterillä-€369.46
DAYTON 3221005100 tuulettimen suojus | AD4VBY 44F255 3221005100---€21.46
DAYTON 5PV70 Tuuletinsuojus 7 tuumaa K 24-3/4 tuumaa Leveys | AE6CMJ 5PV70---€760.37
DAYTON 5PV71 tuulettimen suojus 13-3 / 4 tuumaa H 31-1 / 2 tuuman leveys | AE6CMK 5PV71---€979.35
DAYTON 5PV72 Tuuletinsuojus 6-1/2 tuumaa H 14-1/4 tuumaa leveys | AE6CML 5PV72---€584.72
DAYTON 5PV73 tuulettimen suojus 17 tuumaa H 37-1 / 4 tuuman leveys | AE6CMM 5PV73---€1,164.62
DAYTON 5PV74 tuulettimen suojus 8 tuumaa H 17 tuumaa leveys 17 tuumaa D | AE6CMN 5PV74---€680.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5PV69 tuulettimen suojus 9-3/4 tuumaa K 21 tuumaa leveys 6 tuumaa D
€719.47 / yksikkö