DAYTON 3FHV3 -tuulinsuojus käytettäväksi AC8LKW: n kanssa AC9BRQ

DAYTON 3FHV3 tuulettimen suojus käytettäväksi AC8LKW:n kanssa

Varastossa
Tuote: AC9BRQ Malli: 3FHV3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€369.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuulettimen vartija
Suorittaa loppuunLeivottu harmaalla polyesterillä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9825
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)97.79
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunMateriaaliHinta
DAYTON 3221005100 tuulettimen suojus | AD4VBY 44F255 3221005100---€21.46
DAYTON 5PV69 Tuuletinsuojus 9-3/4 tuumaa H 21 tuumaa leveys 6 tuumaa D | AE6CMH 5PV69---€719.47
DAYTON 5PV70 Tuuletinsuojus 7 tuumaa K 24-3/4 tuumaa Leveys | AE6CMJ 5PV70---€760.37
DAYTON 5PV71 tuulettimen suojus 13-3 / 4 tuumaa H 31-1 / 2 tuuman leveys | AE6CMK 5PV71---€979.35
DAYTON 5PV72 Tuuletinsuojus 6-1/2 tuumaa H 14-1/4 tuumaa leveys | AE6CML 5PV72---€584.72
DAYTON 5PV73 tuulettimen suojus 17 tuumaa H 37-1 / 4 tuuman leveys | AE6CMM 5PV73---€1,164.62
DAYTON 5PV74 tuulettimen suojus 8 tuumaa H 17 tuumaa leveys 17 tuumaa D | AE6CMN 5PV74---€680.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3FHV3 tuulettimen suojus käytettäväksi AC8LKW:n kanssa
€369.46 / yksikkö