Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5NYD3 -lisäpatruunan kokoonpano | AE4YDE

DAYTON 5NYD3 tehostuskasettikokoonpano

Varastossa
Tuote: AE4YDE Malli: 5NYD3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€635.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasettikokoonpano
TyyppiMonivaiheinen tehosterokotus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)47.75
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 5NYD0 -lisäpatruunan kokoonpano | AE4YDC 5NYD0€300.04
DAYTON 5NYD1 -lisäpatruunan kokoonpano | AE4YDD 5NYD1€469.81
DAYTON 5NYD8 -lisäpatruunan kokoonpano | AE4YDF 5NYD8€693.64
DAYTON 5NYD9 -lisäpatruunan kokoonpano | AE4YDG 5NYD9€709.51
DAYTON 5NYE0 -lisäpatruunan kokoonpano | AE4YDH 5 KYLLÄ0€509.85
DAYTON 5NYE1 -lisäpatruunan kokoonpano | AE4YDJ 5 KYLLÄ1€317.73
DAYTON 5NYE4 -lisäpatruunan kokoonpano | AE4YDK 5 KYLLÄ4€635.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5NYD3 tehostuskasettikokoonpano
€635.58 / yksikkö