Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5NKL0 Ovisuoja 10-1 / 8 H 16-1 / 4 W Alumiini | AE4WLU

DAYTON 5NKL0 Ovisäleikkö 10-1/8 H 16-1/4 W Alumiini

Varastossa
Tuote: AE4WLU Malli: 5NKL0
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
€115.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvi Louver
Aukon korkeus8-1 / 2 tuumaa
Aukon leveys14-1 / 2 tuumaa
Oven paksuus1-3/8 to 2-1/4"
Suorittaa loppuunKirkas eloksoitu
Laipan leveys1.187 "
Vapaa alue0.422 Neliö-Ft.
Korkeus10.125 "
MateriaaliSuulakepuristettu alumiini
Terien lukumäärä11
TyyppiImu tai poisto
Leveys16.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terän kulma (aste) (45)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunVapaa alueMateriaaliTerien lukumääräLeveysHinta
DAYTON 6WRH6 Oven luukku 10-1/8 K 10-1/4 W Teräs | AF2NRQ 6WRH6Harmaa maali0.280 Neliö-Ft.Teräs1410.25 "€78.41
DAYTON 6WRH8 Ovisuojus 10-1 / 8 H 14-1 / 4 W Teräs | AF2NRT 6WRH8Harmaa maali0.361 Neliö-Ft.Teräs1414.25 "€100.58
DAYTON 6WRJ0 Ovilevy 10-1 / 8 H 16-1 / 4 W Teräs | AF2NRV 6WRJ0Harmaa maali0.422 Neliö-Ft.Teräs1416.25 "€106.58
DAYTON 6WRJ2 Ovilevy 10-1 / 8 H 18-1 / 4 W Teräs | AF2NRX 6WRJ2Harmaa maali0.482 Neliö-Ft.Teräs1418.25 "€115.25
DAYTON 6WRK4 Ovisuoja 10-1 / 8 H 10-1 / 4 W Alumiini | AF2NTK 6WRK4Kirkas eloksoitu0.280 Neliö-Ft.Suulakepuristettu alumiini1410.25 "€114.21
DAYTON 6WRK6 -ovisuoja 10-1 / 8 H 14-1 / 4 W Alumiini | AF2NTM 6WRK6Kirkas eloksoitu0.361 Neliö-Ft.Suulakepuristettu alumiini1414.25 "€130.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5NKL0 Ovisäleikkö 10-1/8 H 16-1/4 W Alumiini
€115.93 / yksikkö