Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6WRJ0 Ovilevy 10-1 / 8 H 16-1 / 4 W Teräs | AF2NRV

DAYTON 6WRJ0 Ovisäleikkö 10-1/8 K 16-1/4 W Teräs

Varastossa
Tuote: AF2NRV Malli: 6WRJ0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvi Louver
Aukon korkeus8-1 / 2 tuumaa
Aukon leveys14-1 / 2 tuumaa
Oven paksuus1-3/8 to 2-1/4"
Suorittaa loppuunHarmaa maali
Laipan leveys1.187 "
Vapaa alue0.422 Neliö-Ft.
Korkeus10.125 "
MateriaaliTeräs
Terien lukumäärä14
TyyppiImu tai poisto
Leveys16.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5875
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi7308305050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terän kulma (aste) (45)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunVapaa alueMateriaaliTerien lukumääräLeveysHinta
DAYTON 5NKL0 Ovisuoja 10-1 / 8 H 16-1 / 4 W Alumiini | AE4WLU 5NKL0Kirkas eloksoitu0.422 Neliö-Ft.Suulakepuristettu alumiini1116.25 "€115.93
DAYTON 6WRH6 Oven luukku 10-1/8 K 10-1/4 W Teräs | AF2NRQ 6WRH6Harmaa maali0.280 Neliö-Ft.Teräs1410.25 "€78.41
DAYTON 6WRH8 Ovisuojus 10-1 / 8 H 14-1 / 4 W Teräs | AF2NRT 6WRH8Harmaa maali0.361 Neliö-Ft.Teräs1414.25 "€100.58
DAYTON 6WRJ2 Ovilevy 10-1 / 8 H 18-1 / 4 W Teräs | AF2NRX 6WRJ2Harmaa maali0.482 Neliö-Ft.Teräs1418.25 "€115.25
DAYTON 6WRK4 Ovisuoja 10-1 / 8 H 10-1 / 4 W Alumiini | AF2NTK 6WRK4Kirkas eloksoitu0.280 Neliö-Ft.Suulakepuristettu alumiini1410.25 "€114.21
DAYTON 6WRK6 -ovisuoja 10-1 / 8 H 14-1 / 4 W Alumiini | AF2NTM 6WRK6Kirkas eloksoitu0.361 Neliö-Ft.Suulakepuristettu alumiini1414.25 "€130.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6WRJ0 Ovisäleikkö 10-1/8 K 16-1/4 W Teräs
€106.58 / yksikkö