DAYTON 5JKW9 Farm Duty -moottorikondensaattori Käynnistä Teao 1 / 2hp 1725rpm | AE4DAL

DAYTON 5JKW9 Farm Duty -moottorin kondensaattorin käynnistys Teao 1/2hp 1725 rpm

Varastossa
Tuote: AE4DAL Malli: 5JKW9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€707.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipikarjan tuulettimen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanKyllä
VelvollisuusJatkuva
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
Suorittaa loppuunVihreä epoksi
kehys56
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit6.0 / 3.2-3.0
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia8.5 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusMaatilan tulli
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä / Suorita
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSiipikarjan tuulettimet
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä / Kondensaattori-Käynnistä
AsennusKehto
AsennusasentoVaakasuora
Tyyppikilpi RPM1725
Kokonaispituus10.375 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.4
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Akselin tyyppiAvain
Lämpösuojausauto
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.225
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunTäyden kuorman ampeeritHPPituus vähemmän akseliaAsennusKokonaispituusPalvelukerroinHinta
DAYTON 4WNZ5 Farm Duty Motor hiiliteräs Teao 3/4 hv 1725 rpm 56 | AE2DNB 4WNZ5Paistettu emali7.2 / 3.8-3.63/410.875 "Kehto11 13 / 16 "1.30€567.96
DAYTON 4WNZ6 Yleiskäyttöinen moottori Hiiliteräs Teao 3/4 Hv 1725 Rpm 56 | AE2DNC 4WNZ6-7.2 / 3.8-3.63/49 11 / 16 "pohja-1.30€602.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5JKW9 Farm Duty -moottorin kondensaattorin käynnistys Teao 1/2hp 1725 rpm
€707.60 / yksikkö