DAYTON 5JKF2 Poistokorkki 59 tuumaa H 62 tuumaa leveys 62 tuumaa D | AE4CZF

DAYTON 5JKF2 Purkauskorkki 59 tuumaa K 62 tuumaa leveys 62 tuumaa D

Tuote: AE4CZF Malli: 5JKF2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,098.98 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistokorkki
Syvyys62 "
Mitat A57 "
Mitat B64 "
Mitat C6"
Mitat D59 "
Mitat E62 "
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
Tubeaxial Fan Dia.54 "
Käytettäväksi tuulettimien kanssa5JKE4
Korkeus59 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Maks. Tulolämpötila200-astetta F
Leveys62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 155.25
Laivan korkeus (cm)135.89
Laivan pituus (cm)190.5
Laivan leveys (cm)190.5
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysMitat AMitat BMitat DMitat EKorkeusLeveysHinta
DAYTON 4YM54 purkukorkki 18-3 / 32 tuumaa H 24 tuuman leveys | AE2NCR 4YM5424 "18.75 "26 "21-3 / 32 "24 "18 3 / 32 "24 "€1,367.00
DAYTON 4YM55 purkukorkki 20-3 / 32 tuumaa H 26 tuuman leveys | AE2NCT 4YM5526 "21.125 "30 "23-3 / 32 "26 "20 3 / 32 "26 "€1,722.85
DAYTON 4YM56 purkukorkki 26-3 / 32 tuumaa H 32 tuuman leveys | AE2NCU 4YM5632 "27 "34 "29-3 / 32 "32 "26 3 / 32 "32 "€1,923.98
DAYTON 4YM57 poistokorkki 32-3 / 32 tuumaa H 38 tuuman leveys | AE2NCV 4YM5738 "33.625 "42 "32-3 / 32 "38 "32 3 / 32 "38 "€2,185.34
DAYTON 4YM58 purkukorkki 36-13 / 32 tuumaa H keskeneräinen | AE2NCW 4YM5842-13 / 64 "37.75 "42 "36-13 / 32 "42-13 / 64 "36 13 / 32 "42 13 / 64 "€2,422.94
DAYTON 4YM59 poistokorkki 38-13 / 32 tuumaa H keskeneräinen | AE2NCX 4YM5944-13 / 64 "39.75 "46 "38-13 / 32 "44-13 / 64 "38 13 / 32 "44 13 / 64 "€2,850.44
DAYTON 4YM60 purkukorkki 44-13 / 32 tuumaa H keskeneräinen | AE2NCY 4YM6050-13 / 64 "45.75 "57 "44-13 / 32 "50-13 / 64 "44 13 / 32 "50 13 / 64 "€3,484.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5JKF2 Purkauskorkki 59 tuumaa K 62 tuumaa leveys 62 tuumaa D
€4,098.98 / yksikkö