DAYTON 5GUP3 keskipakopumppu 1 Hp Odp 3 Ph | AE3YHV

DAYTON 5GUP3 keskipakopumppu 1 Hp Odp 3 Ph

Varastossa
Tuote: AE3YHV Malli: 5GUP3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,448.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria3.7-3.2/1.6
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head45 @ 66 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head39-51 GPM @ 70-58 Ft.
Tyhjennystulppa1/4 "-18 NPT
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM vettä @ 10 Ft. pää76
GPM vettä @ 15 Ft. pää75
GPM vettä @ 20 Ft. pää74
GPM vettä @ 25 Ft. pää73
GPM vettä @ 30 Ft. pää72
GPM vettä @ 40 Ft. pää67
GPM vettä @ 50 Ft. pää59
GPM vettä @ 60 Ft. pää49
GPM vettä @ 70 Ft. pää39
GPM vettä @ 80 Ft. pää23
Korkeus9.12 "
KoteloRuostumaton teräs
HP1
Hz60
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin
Tuloaukko1-1 / 2 "
Tulopaine100 PSI
Pituus18.7 "
Maks. Kotelon paine165 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 8 "
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. GPM @ Head76 @ 10 Ft.
Maks. Pää90 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila200 F
Max. Paine38.9 psi
Maks. Tietty painovoima1
Pienin GPM @ Head23 @ 80 Ft.
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku3450
Moottorityyppi3 vaihe
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1-1 / 2 "
Vaihe3
Portin kiertoEi
RuuvimateriaaliSinkitty
SinettihakemusSyttymättömät ja hankaamattomat nesteet, jotka ovat yhteensopivia tiivistekomponenttien kanssa, enintään 200 F
TiivistemateriaaliHiilikeramiikka-Viton
TiivistetyyppiMekaaninen
Palvelukerroin1.4
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Imuhissi20 Ft.
TyyppiItseimevä
Jännite208-230/460
VoluuttimateriaaliRuostumaton teräs
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs, Viton, Hiili, Keraaminen
Leveys6.87 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.1
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 15 Ft. pääAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadGPM vettä @ 20 Ft. pääGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääHinta
DAYTON 12N810 keskipakopumppu, itsepohjainen 3 hv Ci | AA4JCH 12N8102278.2-7.4/3.7119 @ 46 Ft.213197180144-€1,841.58
DAYTON 12N811 keskipakopumppu, itsepohjainen 3 hv | AA4JCJ 12N8112278.2-7.4/3.7119 @ 46 Ft.213197180144-€3,782.70
DAYTON 12N812 keskipakopumppu itsepohjainen 5 hv Ci | AA4JCK 12N81227913.4-12.6/6.3120 @ 67 Ft.264246228197-€1,858.09
DAYTON 12N813 keskipakopumppu, itsepohjainen, 5 hv | AA4JCL 12N81327913.4-12.6/6.3120 @ 67 Ft.264246228197-€3,313.91
DAYTON 12N814 keskipakopumppu, itseimevä 7.5 hv Ci | AA4JCM 12N81434218.8-17.8/8.9148 @ 82 Ft.333323309285-€2,262.49
DAYTON 12N815 Keskipakopumppu Itseimevä 7.5 hv Ss | AA4JCN 12N81534218.8-17.8/8.9148 @ 82 Ft.333323309285-€3,535.98
DAYTON 2ZXP1 keskipakopumppu 3 / 4hp 1 Ph 115 / 208-230v | AC4HRR 2ZXP15610.7 / 5.2-5.324 @ 40 Ft.5247422465€871.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5GUP3 keskipakopumppu 1 Hp Odp 3 Ph
€1,448.99 / yksikkö