Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2HAC9 sähkölämmitin Comm 277 / 240v 1500 / 1125w | AB9ZVF

DAYTON 2HAC9 sähkölämmitin Comm 277/240v 1500/1125w

Varastossa
Tuote: AB9ZVF Malli: 2HAC9
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
€1,020.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen seinälämmitin
Ilman lämpötila Nouse59-astetta F
Vahvistimet AC4.7/5.5
BtuH3840/5118
VäriPronssi
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Säleikön syvyys1-1 / 2 "
Säleikön korkeus12-1 / 8 "
Säleikön materiaali16 ga. Teräs
Säleikön leveys10-3 / 4 "
Lämmittimen tyyppiarkkitehtoninen
Asunnon syvyys3.75 "
Asunnon korkeus11 "
Kotelon leveys9.25 "
Hz60
AsennustyyppiUpotettu tai pinta
Vaihe1
Jännite240/277
Seinän aukon syvyys4"
Seinän aukon korkeus11-1 / 4 "
Seinän aukon leveys9-1 / 2 "
Watts1125/1500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.644
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiVahvistimet ACBtuHVaiheJänniteWattsVäriSuorittaa loppuunHinta
DAYTON 2HAC4 sähkölämmitin Comm 120v 1000w pronssi | AB9ZVC 2HAC4Upotettu tai pinta8.3341311201000PronssiPaistettu emali€520.98
DAYTON 2HAC7 sähkölämmitin Comm 240 / 208v 2000 / 1500w | AB9ZVD 2HAC7Upotettu tai pinta7.2/8.35118/68241208/2401500/2000PronssiPaistettu emali€518.28
DAYTON 2HAC8 sähkölämmitin Comm 277 / 240v 2000 / 1500w | AB9ZVE 2HAC8Upotettu tai pinta6.3/7.25118/68241240/2771500/2000PronssiPaistettu emali€506.45
DAYTON 2HAD1 sähkölämmitin Comm 208v 2000w pronssi | AB9ZVG 2HAD1Upotettu tai pinta9.6682412082000PronssiPaistettu emali€660.28
DAYTON 2HAE1 sähkölämmitin 120v 1800 watin pronssi | AB9ZVL 2HAE1Upotettu tai pinta15.0614211201800PronssiPaistettu emali€782.88
DAYTON 3ENC8 sähkölämmitin 208v 1-vaiheinen 2000w valkoinen | AC8XKD 3ENC8Upotettu tai pinta9.6682412082000Pohjoisen valkoinenPaistettu emali€1,609.77
DAYTON 3ENC9 sähkölämmitin 277v 1-vaiheinen 2000w valkoinen | AC8XKE 3ENC9Upotettu tai pinta7.2682412772000Pohjoisen valkoinenPaistettu emali€511.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2HAC9 sähkölämmitin Comm 277/240v 1500/1125w
€1,020.27 / yksikkö