DAYTON 55HE63 työntövaunu, 1000 paunaa kantavuus, 2-3/8 - 5-5/8 tuuman palkin laippa | CE9RHY

DAYTON 55HE63 työntövaunu, 1000 lbs:n kantavuus, 2-3/8 - 5-5/8 tuuman palkin laippa

Varastossa
Tuote: CE9RHY Malli: 55HE63

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€152.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräjohdinauto
Sopii palkin korkeuteen3 "- 15"
Head Room Bail1 5 / 8 "
Päähuone akselille5 11 / 32 "
Kantavuus1,000 lb
Min. Sädekäyrä23 5 / 8 "
Pyörän materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.02
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 55HE66 työntövaunu, leveys 2-3/8 - 5-5/8 tuumaa, 1000 paunaa kantavuus | CE9RHW 55 HE66€135.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 55HE63 työntövaunu, 1000 lbs:n kantavuus, 2-3/8 - 5-5/8 tuuman palkin laippa
€152.95 / yksikkö