DAYTON 55HE56 Teollinen kannettava ilmankuivain, 115 VAC, 5.5 A, 43-3/8 x 22-7/8 x 24 tuumaa Koko | CE9ZJY

DAYTON 55HE56 Teollinen kannettava ilmankuivain, 115 VAC, 5.5 A, 43-3/8 x 22-7/8 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE9ZJY Malli: 55HE56

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,986.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollinen kannettava ilmankuivain
Ympäristön lämpötila Alue41 - 95 astetta F.
Ampeeria5.5
Cabinet MateriaaliTeräs
Kapasiteetti / 24 tuntia @ 60% suhteellinen kosteus70 pt
Kapasiteetti / 24 tuntia @ 90% suhteellinen kosteus139 pt
Pyörän halkaisija.10 "
VäriMusta, harmaa
Sulatuksen tyyppiCycle On/Off - Automaattinen
Syvyys24 "
Puhaltimen CFM220
Tuulettimen nopeus1
SuodattaaPestävä pölysuodatin
Korkeus43-3 / 8 "
Kosteusalue30 on 90% RH
Hz60
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Pyörän lukumäärä2
Virtajohdon pituus10 ft.
Kylmäaineen tyyppiR-410A
Jännite115 VAC
Leveys22-7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.5
AlkuperämaaCN

Ominaisuudet:

  • It features automatic defrost functionality for uninterrupted operation in low-temperature environments.
  • This Dayton dehumidifier features steel housing for durability in industrial settings.
  • It comes with a generous daily water removal capacity of 139 pt at 90 degrees F / 90% RH.
  • This portable dehumidifier offers a long 20-foot drain hose for convenient water disposal.
  • It features a sturdy 10-inch wheel diameter for easy mobility across various surfaces.
  • This portable dehumidifier incorporates an hour meter for accurate tracking of usage.

Usein Kysytyt Kysymykset:

Q. What is the operating temperature range of Dayton 55HE56 industrial portable dehumidifier?

A. The dehumidifier can operate effectively in temperatures ranging from 41 to 95 degrees F.

Q. What is the noise level of this Dayton dehumidifier?

A. The maximum noise level of the dehumidifier is 59.6 dB for minimal disturbance in operational environments.

Q. Where should dehumidifiers be placed?

A. The ideal place to put a dehumidifier is in the location closest to the source of the moisture.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 55HE56 Teollinen kannettava ilmankuivain, 115 VAC, 5.5 A, 43-3/8 x 22-7/8 x 24 tuumaa
€1,986.81 / yksikkö