DAYTON 53RU56 rumpupumppu, sähkökäyttöinen, 1HP, alumiini, 22Gpm | AX3NDZ

DAYTON 53RU56 rumpupumppu, sähkökäyttöinen, 1hv, alumiini, 22Gpm

Varastossa
Tuote: AX3NDZ Malli: 53RU56

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,737.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäyttöinen rumpupumppu
Sovitin Dia.1-11 / 16 "
Sovittimen materiaali304 Ruostumaton teräs
Sovittimen tyyppiLiukukappale 2 "rumpulangalla
Viraston vaatimustenmukaisuusETL
Poistoputken pituus6 ft.
Poistoputken ulostulon ID-koko1"
Poistoputken ulostulon ulkokoko1-1 / 4 "
PoistoputkimateriaaliPVC
VelvollisuusAjoittainen
Täyden kuorman ampeerit5.0
GPM22
Korkeus61 "
Letku sisäpuolella Dia.1"
Letkun pituus6ft.
Letkun materiaaliPVC
KoteloAlumiini
HP1
Hz50/60
Sisääntulon koko1.5 "
Pituus47 "
Maks. GPM vedelle22
Maks. Pää16 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila175-astetta F
Max. Paine14 psi
Max. Viskositeetti1500 CPS
MitattuEi
Moottorin koteloAvaa tiputussuoja
Moottorin kierrosluku18,000
MoottorityyppiMuuttuva nopeus
Poistoaukon koko1 "Barb
Vaihe1
ItseimeväKyllä
Imuputken pituus47 "
Imuputken ulostulon ulkokoko1-1 / 2 "
Imuputken tyyppi1-osainen putki
LämpösuojausKyllä
Jännite110 VAC
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs, alumiini, PVC, hiili, PTFE, Buna
Leveys4 39 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.6425
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 53RU56 rumpupumppu, sähkökäyttöinen, 1hv, alumiini, 22Gpm
€1,737.66 / yksikkö