Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 52JE31 AC vaihdemoottori, tyyppikilpi RPM 35, max. Vääntömomentti 7.3 tuumaa-lbs., kotelo auki | CD2YVE

DAYTON 52JE31 AC vaihdemoottori, tyyppikilpi RPM 35, max. Vääntömomentti 7.3 tuumaa-lbs., kotelo auki

Varastossa
Tuote: CD2YVE Malli: 52JE31

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
LaakeritSintrattu pronssihiha
Kondensaattori vaaditaanEi
Liiteavoin
Suorittaa loppuunmaalaamaton
Täyden kuorman ampeerit0.50
Vaihteistokotelon materiaaliPainevalettu sinkki
VaihdemateriaaliSintrattu teräs
Vaihteisto86.8:1
Vaihteen tyyppiKannustaa
GearsKannustaa
KoteloPainevalettu sinkki
Hz60
Syötä HP1/100
EristysluokkaA
Pituus vähemmän akselia2.375 "
VoiteluRasva täytetty
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti7.3 tuumaa - lb
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennusasentoKaikki kulmat
Tyyppikilpi RPM35
Ei kuormitusta RPM40
Vaadittujen jarrulevyjen määrä0
Kokonaispituus3.375 "
Ylikuormitettu kuorma30 lb
Vaihe1
Käännettävä akselilähtöEi
KiertoCW
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.5 / 16 "
Akselin pituus1"
Akselin suuntaParallel
Akselin tyyppiYksi
Käynnistysmomentti5 tuumaa - lb
LämpösuojausImpedanssi
TyyppiVaihdemoottori
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0755

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihteen tyyppiLaakeritKondensaattori vaaditaanGearsKoteloHzSyötä HPEristysluokkaHinta
DAYTON 4FDY4 AC vaihdemoottori 30 rpm Tefc 208-230/460v | AD7LME 4FDY4Matopallo-Karkaistu teräsmato / taottu pronssiAlumiini / valurauta50/601F€2,137.30
DAYTON 4FDY5 Vaihdemoottori 45 r / min Tefc 208-230 / 460v | AD7LMF 4FDY5Matopallo-Karkaistu teräsmato / taottu pronssiAlumiini / valurauta50/602F€2,712.50
DAYTON 4FDY6 AC vaihdemoottori 68 rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMG 4FDY6Matopallo-Karkaistu teräsmato / taottu pronssiAlumiini / valurauta50/602F€2,276.98
DAYTON 4FDY8 vaihtovirtamoottori 30 r / min Tefc 208-230 / 460v | AD7LMH 4FDY8Matopallo-Karkaistu teräsmato / taottu pronssiAlumiini / valurauta50/603/4F€2,079.51
DAYTON 4FDZ4 Vaihdemoottori 157 Rpm Ofc 208-230 / 460vac | AD7LMN 4FDZ4-Pallo kotelossa ja moottorissa-TeräsValurauta601/3F€1,392.54
DAYTON 4Z384 Vaihdemoottori 27 r / min Tefc 208-230 / 460v | AE2QVU 4Z384Spiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9Raskas pallo, neularulla ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorilla-Karkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9Alumiinivalu601/3-€1,201.28
DAYTON 4Z385 AC vaihdemoottori 40 rpm Tefc 208-230/460v | AE2QVV 4Z385Spiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9Raskas pallo, neularulla ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorilla-Karkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9Alumiinivalu601/3-€1,048.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 52JE31 AC vaihdemoottori, tyyppikilpi RPM 35, max. Vääntömomentti 7.3 tuumaa-lbs., kotelo auki
€85.30 / yksikkö