DAYTON 4FDY8 vaihtovirtamoottori 30 r / min Tefc 208-230 / 460v | AD7LMH

DAYTON 4FDY8 AC vaihdemoottori 30 rpm Tefc 208-230/460v

Varastossa
Tuote: AD7LMH Malli: 4FDY8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,335.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
Laakeritpallo
LiiteTEFC
Täyden kuorman ampeerit2.7-3.0/1.5
Vaihteistokotelon materiaaliAlumiinivalu
VaihdemateriaaliKarkaistu teräs / taottu pronssi
Vaihteisto57:1
Vaihteen tyyppiMato
GearsKarkaistu teräsmato / taottu pronssi
KoteloAlumiini / valurauta
Hz50/60
Syötä HP3/4
EristysluokkaF
Kiilauran koko1/4 "x 1/8" x 1-1 / 4 "
VoiteluVaihdeöljy
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti876 tuumaa - lb
Moottorin runko56Y
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusKaikki asema
Tyyppikilpi RPM30
Ylikuormitettu kuorma883 lb
Vaihe3
KiertoKäännettävä
Kierroslukualue16 ja 30
TiivisteetÖljytiivisteet akselin akselilla
AkseliYksi lähtö
Akselin suuntaOikea kulma
Käynnistysmomentti4195 tuumaa - lb
LämpösuojausEi eristetty
Jännite208-230/460 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.55
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8501516020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihteen tyyppiLaakeritKondensaattori vaaditaanGearsKoteloHzSyötä HPEristysluokkaHinta
DAYTON 4FDY4 AC vaihdemoottori 30 rpm Tefc 208-230/460v | AD7LME 4FDY4Matopallo-Karkaistu teräsmato / taottu pronssiAlumiini / valurauta50/601F€2,400.62
DAYTON 4FDY5 Vaihdemoottori 45 r / min Tefc 208-230 / 460v | AD7LMF 4FDY5Matopallo-Karkaistu teräsmato / taottu pronssiAlumiini / valurauta50/602F€3,046.68
DAYTON 4FDY6 AC vaihdemoottori 68 rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMG 4FDY6Matopallo-Karkaistu teräsmato / taottu pronssiAlumiini / valurauta50/602F€2,557.50
DAYTON 4FDZ4 Vaihdemoottori 157 Rpm Ofc 208-230 / 460vac | AD7LMN 4FDZ4-Pallo kotelossa ja moottorissa-TeräsValurauta601/3F€1,564.09
DAYTON 4Z384 Vaihdemoottori 27 r / min Tefc 208-230 / 460v | AE2QVU 4Z384Spiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9Raskas pallo, neularulla ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorilla-Karkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9Alumiinivalu601/3-€1,349.28
DAYTON 4Z385 AC vaihdemoottori 40 rpm Tefc 208-230/460v | AE2QVV 4Z385Spiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9Raskas pallo, neularulla ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorilla-Karkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9Alumiinivalu601/3-€1,177.31
DAYTON 4Z386 Vaihdemoottori 60 r / min Tefc 208-230 / 460v | AE2QVW 4Z386Spiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9Raskas pallo, neularulla ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorilla-Karkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9Alumiinivalu601/3-€1,229.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4FDY8 AC vaihdemoottori 30 rpm Tefc 208-230/460v
€2,335.71 / yksikkö