CAROL E2006S.41.10 Ääni- / hälytys- / turvakaapeli 22awg 1000 jalkaa | AB6MAD 21Y818

CAROL E2006S.41.10 Ääni-/hälytys-/turvakaapeli 22awg 1000 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB6MAD Malli: E2006S.41.10Ristiviite: 21Y818

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€659.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄäni- / hälytys- / turvakaapeli
Kaapelin tyyppiSuojattu, Riser
VäriHarmaa
Johtimen koko22AWG
Johtimen tyyppiSäikeinen kupari
EristysEnsiluokkainen, CoIor-koodattu SR PVC
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliEnsiluokkainen, harmaa PVC
Pituus1000ft.
NEC-artikkeli725, 800
Nimellinen ulkohalkaisija.0.173 "
Johtimien lukumäärä6
Suojattu / suojaamatonSuojattu
suojausFlexfoil (R) -pinnoitettu alumiinifolio, säikeinen tinattu kuparin tyhjennyslanka
Kelan / kelan pituus (Ft.)1000
karilleajoa7/30
Temp. alue-4 F - +167 F (-20 ... + 75 C)
Pystysuora lokeron liekkitestiKalifornian osavaltion palokunnan hyväksymä
Jännite300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.7415
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL E2006S.41.10 Ääni-/hälytys-/turvakaapeli 22awg 1000 jalkaa
€659.10 / yksikkö