DAYTON 4YW83 -laukku 1200 Lb. 36 tuuman pituus | AE2PXL

DAYTON 4YW83 Instrument Cart 1200 Lb. Pituus 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2PXL Malli: 4YW83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,096.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInstrumenttikori
Kapasiteetti hyllyä kohti200 lb
Ostoskorin materiaaliTeräs
Pyörä Dia.8"
RullamateriaaliPneumaattinen
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys21 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata14
KahvaPutkimallinen työntö, tarjoaa mukavan ohjattavuuden
Kahva mukanaKyllä
Huulen korkeus1"
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaissyvyys36 "
Kokonaiskorkeus55 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn tyyliHuulinen
Hyllyn leveys24 "
HuippumateriaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.45
Laivan korkeus (cm)137.16
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn leveysKapasiteetti hyllyä kohtiHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHinta
DAYTON 4YW81 instrumenttivaunu 1200 lb. 48 tuuman pituus | AE2PXK 4YW8130 "600 lb248 "44 "48 "34 "48 "€1,120.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4YW83 Instrument Cart 1200 Lb. Pituus 36 tuumaa
€1,096.20 / yksikkö