DAYTON 4YU21 -moottori Psc 1/3 Hv 860 Rpm 115v 56hz Oao | AE2PFM

DAYTON 4YU21 moottori Psc 1/3 hp 860 rpm 115v 56hz Oao

Varastossa
Tuote: AE2PFM Malli: 4YU21

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€804.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoravetoinen puhallinmoottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija6.5 "
Pulttiympyrän halkaisija.6-1 / 16 "
Kondensaattori mukanaKyllä
Kondensaattori vaaditaanMukana
VelvollisuusJatkuva ilman loppu
LiiteOpen Air-Over
kehys56HZ
Täyden kuorman ampeerit5.5
HP1/3
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia11.5 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuora Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusTeline / Stud
Tyyppikilpi RPM860
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Joustava rengas Dia.2.5 "
Soita soittokeskukseen11.125 "
KiertoCW / CCW
Kierroslukualuealle 1000
Palvelukerroin1.35
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus3.25 "
Akselin suuntaKaikki kulmat
Nastan sijaintiAkselin pää
Stud malli4-9 / 32 "
Nastan koko# 10-32
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9225
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)49.78
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysLaakeritRungon halkaisijaTäyden kuorman ampeeritHPHzEristysluokkaPituus vähemmän akseliaHinta
DAYTON 1AGF8 -varjostettu napa 1/20 Hp 1550 115v 4.4 Odp | AA8VCR 1AGF84.4Holkki4.4 "2/1.6/1.31/2060A5.375 "€262.46
DAYTON 1AGF9 Moottori Psc 1/8 hv 1550 rpm 115v 48y tenv | AA8VCT 1AGF948YHolkki5.625 "1.7/1.3/1.01/860B3.875 "€281.18
DAYTON 3LU71 Moottori 1 / 6hp Suora / käyttöpuhallin | AC9ZGF 3 LU7148YZHolkki5.625 "2.11/660B5.187 "€198.87
DAYTON 3LU72 Moottori 1 / 6hp Suora / käyttöpuhallin | AC9ZGG 3 LU7248YZHolkki5.625 "1.1-11/660B5.187 "€208.24
DAYTON 3LU73 Moottori 1 / 4hp Suora / käyttöpuhallin | AC9ZGH 3 LU7348YZHolkki5.625 "3.71/460B5.437 "€271.87
DAYTON 3LU74 -moottori 1 / 4hp Suora / käyttöpuhallin | AC9ZGJ 3 LU7448YZHolkki5.625 "1.6-1.81/460B5.437 "€363.97
DAYTON 3LU75 Moottori 1 / 4hp Suora / käyttöpuhallin | AC9ZGK 3 LU7548YZHolkki5.625 "41/460B5.437 "€258.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4YU21 moottori Psc 1/3 hp 860 rpm 115v 56hz Oao
€804.00 / yksikkö