MULTIFAN B4E5003M11100P Corr Res Air Circular 20 tuuman 5480 CFM 115v | AB9WGW 2FTZ8

MULTIFAN B4E5003M11100P Corr Res Air Pyöreä 20 tuumaa 5480 Cfm 115v

Varastossa
Tuote: AB9WGW Malli: B4E5003M11100PRistiviite: 2FTZ8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,273.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorroosionkestävä ilmankierrätin
koollakoolla
LaakerityyppiSuljettu pallo
Terä Dia.20 "
Terän materiaaliPunainen polypropeeni
CFM korkea5480
Johdon pituus10ft.
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetKaupallinen
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus24.5 "
Kotelopolypropeeni
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila140-astetta F
Maks. Syvyys17.5 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/3
Moottorin eristysLuokka F
Moottorin kierrosluku1600
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
AsennustyyliLattia
Terien lukumäärä6
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Dia ulkopuolella.24 "
Vaihe1
Akselin dia.17 / 32 "
Äänitaso55dBA
Nopeudet1
Lämpösuojausauto
Jännite115
Watts460
Leveys24.5 "
Langansuojuksen viimeistelyMusta polyesterijauhetakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)37.59
Laivan pituus (cm)71.88
Laivan leveys (cm)71.88
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaNL

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Matkapuhelin / kiinteä (mobiili)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTerä Dia.CFM korkeaKorkeusMoottori HPDia ulkopuolella.ÄänitasoWattsHinta
MULTIFAN B4E4003M11100P Corr Res Air Circular 16 tuumaa 3790 CFM 115v | AB9WGV 2FTZ3 B4E4003M11100P20.5 "16 "379020.5 "1/420 "50dBA280€1,143.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MULTIFAN B4E5003M11100P Corr Res Air Pyöreä 20 tuumaa 5480 Cfm 115v
€1,273.18 / yksikkö