Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4VZF1 -muuntajan ohjaus 120/208 / 240v 60va | AD9ZHK

DAYTON 4VZF1 Transformer Control 120/208/240v 60va

Varastossa
Tuote: AD9ZHK Malli: 4VZF1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuokan 2 muuntaja
Syvyys3.5 "
Kotelon viimeistelyEi loppua
KotelointiluokkaEi arvioitu
Kotelon tyyppioheinen
Korkeus3"
Hz50/60
Tulojännite120/208/240 VAC
AsennusTuplajalka
Lähtöjännite24 VAC
Vaihe1
Lämpötila Nouse65 astetta C
VA-luokitus60
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.368
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8504312000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKotelon tyyppiKorkeusTulojänniteAsennusVA-luokitusLeveysHinta
DAYTON 4VZE8 -muuntajan ohjaus 120/208 / 240v 50va | AD9ZHH 4VZE82.4 "avoin2.2 "120/208/240 VACJalka504"€55.93
DAYTON 4VZF2 -muuntajan ohjaus 120/208/240 / 480v 60va | AD9ZHL 4VZF23.6 "oheinen3"120/208/240/480 VACJalka602.5 "€55.91
DAYTON 4VZF5 -muuntajan ohjaus 120/208/240 / 480v 75va | AD9ZHP 4VZF53.86 "avoin3.05 "120/208/240/480 VACJalka752.5 "€47.51
DAYTON 4VZF8 -muuntajan ohjaus 120/208/240 / 480v 100va | AD9ZHT 4VZF84.3 "oheinen3"120/208/240/480 VACJalka1002.5 "€132.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4VZF1 Transformer Control 120/208/240v 60va
€62.69 / yksikkö