DAYTON 4VMP8 -kasettisuodattimen käyttö AD9XCB: n kanssa AD9XCK

DAYTON 4VMP8-vaihtokasettisuodattimen käyttö AD9XCB:n kanssa

Varastossa
Tuote: AD9XCK Malli: 4VMP8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€383.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtokasetin suodatinelementti
Akselin dia.3-5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.195
Laivan korkeus (cm)92.71
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 4VMP5 -kasettisuodattimen käyttö AD9XBX: n kanssa AD9XCG 4VMP5€30.73
DAYTON 4VMP6 -kasettisuodattimen käyttö AD9XBZ |: n kanssa AD9XCH 4VMP6€249.28
DAYTON 4VMP7 -kasettisuodatin Käytä AD9XCA: n kanssa AD9XCJ 4VMP7€320.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4VMP8-vaihtokasettisuodattimen käyttö AD9XCB:n kanssa
€383.25 / yksikkö