Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4VMP6 -kasettisuodattimen käyttö AD9XBZ |: n kanssa AD9XCH

DAYTON 4VMP6-vaihtokasettisuodattimen käyttö AD9XBZ:n kanssa

Varastossa
Tuote: AD9XCH Malli: 4VMP6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€249.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtokasetin suodatinelementti
Akselin dia.3-5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.899
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 4VMP5 -kasettisuodattimen käyttö AD9XBX: n kanssa AD9XCG 4VMP5€30.73
DAYTON 4VMP7 -kasettisuodatin Käytä AD9XCA: n kanssa AD9XCJ 4VMP7€320.83
DAYTON 4VMP8 -kasettisuodattimen käyttö AD9XCB: n kanssa AD9XCK 4VMP8€383.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4VMP6-vaihtokasettisuodattimen käyttö AD9XBZ:n kanssa
€249.28 / yksikkö