A ampeeria: 8.3-7.6/3.8 , Laakerityyppi: Suljettu kuulalaakeri (moottorin laakeri) , Tyhjennystulppa: 180 Tuloaukosta , Tehtävä: Jatkuva , Kehys: 56C , Korkeus: 8.375 " , Kotelon materiaali: Valurauta , HP: 3 , Juoksupyörän materiaali: Pronssi , Juoksupyörän tyyppi: Regeneratiivinen turbiini , Tulopaine: 200 PSI , Max. Kotelon paine: 300 PSI , Max. Dia. Kiintoaineet: 25 mikronia , Max. Nesteen viskositeetti: 250 SSU , Max. Paine: 300 psi , Max. Tietty painovoima: 1.00 SP , Moottorikotelo: TEFC , NEMA/IEC-kehys: 56C , Lähtö: 1" , vaihe: 3 , Portin kierto: 90 askelta , Ruuvin materiaali: Teräs , Tiivistesovellus: Matala virtaus, korkea pää , Tiivisteen materiaali: Hiili, keraaminen, Buna , Tiivisteen tyyppi: Tyyppi 21 , Jännite: 208-230/460 , Voluutin materiaali: Valurautaa, pronssia , Leveys: 8.38 "
Turbiinipumput, 3 hv
Daytonin 3 hv: n turbiinipumput soveltuvat kattiloiden syöttöön, vedenpuhdistamoihin, käänteisosmoosisuodatukseen, ruiskutuslaitteisiin ja nesteiden siirtosovelluksiin. Nämä pumput on varustettu suljetuilla kuulalaakereilla, jotka vähentävät pyörivää kitkaa, ja niissä on TEFC / ODP -kotelot, jotka estävät ylikuumenemisen ja pölyn pääsyn moottoriin. Ne tuottavat jopa 31.2 gpm: n virtausnopeuden 20 psi: ssä ja kestävät jopa 230 asteen nesteen lämpötiloja. Valitse laajasta valikoimasta näitä turbiinipumppuja, saatavana 1- ja 3 -vaiheisina.