DAYTON 4UAD2 seinäkiinnike Muovi | AD9PYX

DAYTON 4UAD2 muovinen seinäkiinnike

Varastossa
Tuote: AD9PYX Malli: 4UAD2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkiinnike
TyyppiMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)54.86
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 26ZT32 Majakkakiinnike | AB8TEC 26ZT32€9.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4UAD2 muovinen seinäkiinnike
€8.43 / yksikkö