DAYTON 4UA75 -pumppu keskipakopumppu 2 hv | AD9PXX

DAYTON 4UA75 Keskipakopumppu 2 Hp

Varastossa
Tuote: AD9PXX Malli: 4UA75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,217.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria20/10
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head76 @ 56 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head63-100 GPM @ 60-46 Ft.
Tyhjennystulppa1/4 "-18 NPT
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM vettä @ 15 Ft. pää145
GPM vettä @ 20 Ft. pää138
GPM vettä @ 25 Ft. pää132
GPM vettä @ 30 Ft. pää124
GPM vettä @ 40 Ft. pää109
GPM vettä @ 50 Ft. pää92
GPM vettä @ 60 Ft. pää63
GPM vettä @ 70 Ft. pää13
Korkeus9.12 "
KoteloRuostumaton teräs
HP2
Hz60
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin
Tuloaukko2"
Tulopaine100 PSI
Pituus18 "
Maks. Kotelon paine165 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 8 "
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. GPM @ Head118 @ 15 Ft.
Maks. Pää72 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila200-astetta F
Max. Paine31.1 psi
Maks. Tietty painovoima1.0
Pienin GPM @ Head24 @ 70 Ft.
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku3500
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia2"
Vaihe1
Portin kiertoEi
RuuvimateriaaliSinkitty
SinettihakemusSyttymättömät ja hankaamattomat nesteet, jotka ovat yhteensopivia tiivistekomponenttien kanssa, enintään 200 F
TiivistemateriaaliHiilikeramiikka-Viton
TiivistetyyppiMekaaninen
Palvelukerroin1.2
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Imuhissi20 Ft.
TyyppiItseimevä
Jännite115/230
VoluuttimateriaaliRuostumaton teräs
Kostutetut materiaalitSS
Leveys6.87 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.1625
Laivan korkeus (cm)35.05
Laivan pituus (cm)57.66
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi8413702015
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 15 Ft. pääAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadGPM vettä @ 20 Ft. pääGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääHinta
DAYTON 12N810 keskipakopumppu, itsepohjainen 3 hv Ci | AA4JCH 12N8102278.2-7.4/3.7119 @ 46 Ft.213197180144-€1,841.58
DAYTON 12N811 keskipakopumppu, itsepohjainen 3 hv | AA4JCJ 12N8112278.2-7.4/3.7119 @ 46 Ft.213197180144-€3,782.70
DAYTON 12N812 keskipakopumppu itsepohjainen 5 hv Ci | AA4JCK 12N81227913.4-12.6/6.3120 @ 67 Ft.264246228197-€1,858.09
DAYTON 12N813 keskipakopumppu, itsepohjainen, 5 hv | AA4JCL 12N81327913.4-12.6/6.3120 @ 67 Ft.264246228197-€3,313.91
DAYTON 12N814 keskipakopumppu, itseimevä 7.5 hv Ci | AA4JCM 12N81434218.8-17.8/8.9148 @ 82 Ft.333323309285-€2,262.49
DAYTON 12N815 Keskipakopumppu Itseimevä 7.5 hv Ss | AA4JCN 12N81534218.8-17.8/8.9148 @ 82 Ft.333323309285-€3,535.98
DAYTON 2ZXP1 keskipakopumppu 3 / 4hp 1 Ph 115 / 208-230v | AC4HRR 2ZXP15610.7 / 5.2-5.324 @ 40 Ft.5247422465€871.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4UA75 Keskipakopumppu 2 Hp
€2,217.55 / yksikkö