Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VINYLGUARD 31-CVC-1900O Kuljettimen rullakansi PVC Oranssi 60 tuuman pituus | AG3RDJ 33UF99

VINYLGUARD 31-CVC-1900O kuljetinrullan kansi PVC oranssi 60 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AG3RDJ Malli: 31-CVC-1900ORistiviite: 33UF99

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetinrullan kansi
VäriOranssi
Läpilyöntilujuus1000 V / mil
Käytettäväksi rullan halkaisijan kanssa.1-29 / 32 "- 2"
Henkilötunnus kutistumisen jälkeen2"
Tunnus ennen kutistumista2.5 "
AsennustapaLämpö kutistuu
Pituus60 "
MateriaaliPVC
Kutistussuhde1.5:1
Temp. alue-4 - 221 astetta F
Seinämän paksuus kutistumisen jälkeen0.05 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)162.81
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi3917320000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueVäriHenkilötunnus kutistumisen jälkeenSeinämän paksuus kutistumisen jälkeenTunnus ennen kutistumistaeräPituusMateriaaliHinta
VINYLGUARD 31-CV-1375B Kuljetinrullan kansi 1-3 / 8 tuumaa L60 tuumaa | AA2TGN 11A352 31-CV-1375B-4 - 221 FMusta0.75 "0.05 "1.5 "Ruokalaatuinen kuljetinrullan suojus60 "PVC€39.40
VINYLGUARD 31-CV-1900B Kuljettimen rullakansi 2 tuumaa L60 tuumaa | AA2TGP 11A353 31-CV-1900B-4 - 221 FMusta1"0.05 "2.1 "Ruokalaatuinen kuljetinrullan suojus60 "PVC€42.98
VINYLGUARD 31-CV-2500B Kuljetinrullan kansi 2-1 / 2 tuumaa L60 tuumaa | AA2TGQ 11A354 31-CV-2500B-4 - 221 FMusta1.5 "0.05 "2.6 "Ruokalaatuinen kuljetinrullan suojus60 "PVC€56.86
VINYLGUARD 31-CTV-2500B Kuljetinrullan kansi 2-1 / 2 tuumaa L60 tuumaa | AA2TGR 11A355 31-CTV-2500B-4 - 221 FMusta1.25 "0.05 "2.6 "Ruokalaatuinen kuljetinrullan suojus60 "PVC€62.08
VINYLGUARD 31-CV-1375O Kuljetinrullan kansi 1-3 / 8 tuumaa L60 tuumaa | AA2TGT 11A356 31-CV-1375O-4 - 221 FOranssi0.75 "0.05 "1.5 "Ruokalaatuinen kuljetinrullan suojus60 "PVC€39.40
VINYLGUARD 31-CV-1900O Kuljettimen rullakansi 2 tuumaa L60 tuumaa | AA2TGU 11A357 31-CV-1900O-4 - 221 FOranssi1"0.05 "2.1 "Ruokalaatuinen kuljetinrullan suojus60 "PVC€41.16
VINYLGUARD 31-CV-2500O Kuljetinrullan kansi 2-1 / 2 tuumaa L60 tuumaa | AA2TGV 11A358 31-CV-2500O-4 - 221 FOranssi1.5 "0.05 "2.6 "Ruokalaatuinen kuljetinrullan suojus60 "PVC€56.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VINYLGUARD 31-CVC-1900O kuljetinrullan kansi PVC oranssi 60 tuuman pituus
€115.83 / yksikkö