DAYTON 4TK04 -visupora | AD9LWD

DAYTON 4TK04 ruuvipuristinpora

Varastossa
Tuote: AD9LWD Malli: 4TK04

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€131.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorauspuristin Vise
pohjakiinteä
Sänky / pohjaRinnakkainen 0.001 ": n kanssa
Leuan taipuma0.002 "@ 2000 paunaa
Leuan avaaminen6"
Jaw PlateNeliö - 0.002 "
Leuan leveys6"
Kokonaiskorkeus4"
Kokonaispituus13.75 "
Kurkun syvyys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.475
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan avaaminenLeuan leveysKurkun syvyysHinta
DAYTON 3W761 Vise Drillpress AD2XPG 3W7614"4"1-1 / 2 "€143.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4TK04 ruuvipuristinpora
€131.12 / yksikkö