Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3W761 Vise Drillpress AD2XPG

DAYTON 3W761 Vise Drillpress

Varastossa
Tuote: AD2XPG Malli: 3W761

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorauspuristin Vise
pohjakiinteä
Sänky / pohjaRinnakkainen 0.001 ": n kanssa
Leuan taipuma0.002 "@ 2000 paunaa
Leuan avaaminen4"
Jaw PlateNeliö - 0.002 "
Leuan leveys4"
Kurkun syvyys1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.275
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan avaaminenLeuan leveysKurkun syvyysHinta
DAYTON 4TK04 -visupora | AD9LWD 4TK046"6"2"€131.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3W761 Vise Drillpress
€143.68 / yksikkö