DMS DMS 05760 Eoc pieni pöytälippusarja 6 lippua | AC7EEP 38E632

DMS 05760 Eoc pieni pöytälippusarja, 6 lippua

Varastossa
Tuote: AC7EEP Malli: DMS 05760Ristiviite: 38E632

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€529.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEOC Pieni pöytälippusarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)14.92
Laivan leveys (cm)13.02
HS-koodi5515290000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DMS DMS 05761 Eoc Suuri pöytälippusarja 11 lippua | AC7EEQ 38E633 DMS 05761EOC: n suuri pöytälippusarja€958.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DMS 05760 Eoc pieni pöytälippusarja, 6 lippua
€529.29 / yksikkö