DAYTON 4RN76 nopeudenrajoitin C-face 56c 15 1 | AD9FRQ

DAYTON 4RN76 nopeudenrajoitin C-face 56c 15 1

Varastossa
Tuote: AD9FRQ Malli: 4RN76

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€752.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeudenvaimennin
Laakeritpallo
Pora Dia.5 / 8 "
VelvollisuusStandardi
Suorittaa loppuunJauhettu epoksimaali
kehys56C
VaihdemateriaaliKarkaistu ja hiottu teräs
Vaihteen tyyppiMato
KoteloValurauta
Syötä kierrosluku1750
VoiteluKlubersynth UH1 6-460
Maks. Syötä HP0.5
Max. Lähtömomentti203 tuumaa - lb
Max. vääntömomentti203 tuumaa - lb
AsennusMissä tahansa asennossa paitsi moottorin akseli ylöspäin
Nimellinen lähtö RPM117
Nimellinen suhde15:1
Vaiheiden lukumäärä1
Lähtöakseli Dia.5 / 8 "
Lähtömomentti @ 1/2 hv147 tuumaa - lb
Lähtömomentti @ 1/3 hv109 tuumaa - lb
Lähtömomentti @ 1/40 hv3600
Lähtömomentti @ 3/4 hv203 tuumaa - lb
Ylikuormitettu kuorma275 lb
Hammaspyörän materiaaliKarkaistu teräs
KiertoEteenpäin / käännettävä
TiivistetyyppiTuplahuuli
Akselin suuntaOikea kulma
Yksi / kaksinkertainen lähtöOikea yksittäinen lähtö
Kiinteä / ontto lähtöakseliVankka
Nopeudenrajoittimen tyyppiC-kasvot
Mato keskuksen etäisyys1.33 "
Worm Gear -materiaaliPronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8483405010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöakseli Dia.LaakeritPora Dia.Lähtöakselin korkeusLähtömomentti @ 1 hvLähtömomentti @ 1.5 hvLähtömomentti @ 1/2 hvLähtömomentti @ 1/3 hvHinta
DAYTON 2Z151 nopeudenrajoitin, C-Face, 56C runko, 986 lb Overhung Load, valurauta | AC4DTX 2Z1511"Kapeneva rulla5 / 8 "---313 tuumaa - lb225 tuumaa - lb€747.72
DAYTON 2Z152 nopeudenrajoittimen C-pinta 56c 25 1 | AC4DTY 2Z1521"Kapeneva rulla5 / 8 "-492 tuumaa - lb-193 tuumaa - lb140 tuumaa - lb€719.43
DAYTON 2Z153 nopeudenrajoitin C-kasvot 56c 20 1 | AC4DTZ 2Z1531"Kapeneva rulla5 / 8 "-422 tuumaa - lb-163 tuumaa - lb115 tuumaa - lb€727.99
DAYTON 2Z154 nopeudenrajoitin C-kasvot 56c 12.5 1 | AC4DUA 2Z1541"Kapeneva rulla5 / 8 "-292 tuumaa - lb-115 tuumaa - lb80 tuumaa - lb€1,357.28
DAYTON 2Z936 nopeudenrajoitin C-kasvot 56c 10 1 | AC4DWJ 2Z9361.25 "pallo5 / 8 "-226 tuumaa - lb-92 tuumaa - lb65 tuumaa - lb€719.43
DAYTON 3GD39 nopeudenrajoitin C-kasvot 56c 60 1 | AC9FJM 3GD397 / 8 "pallo5 / 8 "---415 tuumaa - lb314 tuumaa - lb€876.79
DAYTON 3GD40 -nopeudenrajoitin C-face 56c 50 1 | AC9FJN 3GD407 / 8 "pallo5 / 8 "---379 tuumaa - lb279 tuumaa - lb€820.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4RN76 nopeudenrajoitin C-face 56c 15 1
€752.54 / yksikkö