Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4RN68 pystysuora kiinnitysalusta | AD9FRG

DAYTON 4RN68 Pystyasennusalusta

Varastossa
Tuote: AD9FRG Malli: 4RN68
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
€143.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeudenrajoittimen kiinnitysalusta
Pohjan halkaisija.5.16 "
Pohjan leveys8.1 "
Pultinreikä Dia. (Sisään.)0.41
AsennusPystysuora
Mato keskuksen etäisyys1.54 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8483905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.Pohjan leveysMato keskuksen etäisyysHinta
DAYTON 1A508 kiinnitysalusta, nopeudenrajoitin, 11.75 tuuman leveys, 2.62 tuuman matokeskiön etäisyys, pystysuora | AA8TTY 1A5087.38 "11.75 "2.62 "€220.84
DAYTON 4RN69 pystysuora kiinnitysalusta | AD9FRH 4RN696.31 "10.13 "2.37 "€194.64
DAYTON 6X094 pystysuora kiinnitysalusta | AF2PLC 6X0945.16 "8.5 "1.75 "€152.15
DAYTON 6X502 nopeudenrajoitin pystysuoraan kiinnitysalusta, 4.12 tuuman pohjan halkaisija. | AF2PQE 6X5024.12 "7.56 "1.33 "€210.60
DAYTON 6X503 pystysuora kiinnitysalusta | AF2PQF 6X5036.03 "9.56 "2.06 "€159.52
DAYTON 6X504 pystysuora kiinnitysalusta | AF2PQG 6X504-13.44 "3.25 "€224.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4RN68 Pystyasennusalusta
€143.97 / yksikkö