Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4RN69 pystysuora kiinnitysalusta | AD9FRH

DAYTON 4RN69 Pystyasennusalusta

Varastossa
Tuote: AD9FRH Malli: 4RN69
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
€194.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeudenrajoittimen kiinnitysalusta
Pohjan halkaisija.6.31 "
Pohjan leveys10.13 "
Pultinreikä Dia. (Sisään.)0.47
AsennusPystysuora
Mato keskuksen etäisyys2.37 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8483905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.Pohjan leveysMato keskuksen etäisyysHinta
DAYTON 1A508 kiinnitysalusta, nopeudenrajoitin, 11.75 tuuman leveys, 2.62 tuuman matokeskiön etäisyys, pystysuora | AA8TTY 1A5087.38 "11.75 "2.62 "€220.84
DAYTON 4RN68 pystysuora kiinnitysalusta | AD9FRG 4RN685.16 "8.1 "1.54 "€143.97
DAYTON 6X094 pystysuora kiinnitysalusta | AF2PLC 6X0945.16 "8.5 "1.75 "€152.15
DAYTON 6X502 nopeudenrajoitin pystysuoraan kiinnitysalusta, 4.12 tuuman pohjan halkaisija. | AF2PQE 6X5024.12 "7.56 "1.33 "€210.60
DAYTON 6X503 pystysuora kiinnitysalusta | AF2PQF 6X5036.03 "9.56 "2.06 "€159.52
DAYTON 6X504 pystysuora kiinnitysalusta | AF2PQG 6X504-13.44 "3.25 "€224.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4RN69 Pystyasennusalusta
€194.64 / yksikkö