Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1A508 kiinnitysalusta, nopeudenrajoitin, 11.75 tuuman leveys, 2.62 tuuman matokeskiön etäisyys, pystysuora | AA8TTY

DAYTON 1A508 kiinnitysalusta, nopeudenrajoitin, 11.75 tuuman leveys, 2.62 tuuman matokeskiön etäisyys, pystysuora

Varastossa
Tuote: AA8TTY Malli: 1A508

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€220.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeudenrajoittimen kiinnitysalusta
Pohjan halkaisija.7.38 "
Pohjan leveys11.75 "
Pultinreikä Dia. (Sisään.)0.53
AsennusPystysuora
Mato keskuksen etäisyys2.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8483905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.Pohjan leveysMato keskuksen etäisyysHinta
DAYTON 4RN68 pystysuora kiinnitysalusta | AD9FRG 4RN685.16 "8.1 "1.54 "€143.97
DAYTON 4RN69 pystysuora kiinnitysalusta | AD9FRH 4RN696.31 "10.13 "2.37 "€194.64
DAYTON 6X094 pystysuora kiinnitysalusta | AF2PLC 6X0945.16 "8.5 "1.75 "€152.15
DAYTON 6X502 nopeudenrajoitin pystysuoraan kiinnitysalusta, 4.12 tuuman pohjan halkaisija. | AF2PQE 6X5024.12 "7.56 "1.33 "€210.60
DAYTON 6X503 pystysuora kiinnitysalusta | AF2PQF 6X5036.03 "9.56 "2.06 "€159.52
DAYTON 6X504 pystysuora kiinnitysalusta | AF2PQG 6X504-13.44 "3.25 "€224.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1A508 kiinnitysalusta, nopeudenrajoitin, 11.75 tuuman leveys, 2.62 tuuman matokeskiön etäisyys, pystysuora
€220.84 / yksikkö