Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4PDF7 jakotukkimittari 2 venttiiliä 3 letkua | AD9BZF

DAYTON 4PDF7 Jakotukin mittarisarja 2 venttiiliä 3 letkua

Varastossa
Tuote: AD9BZF Malli: 4PDF7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€377.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen jakotukkimittari
Mittarit High Side Red0 - 500 psi
Mittarit matalalla sivulla sininen30 "Hg - 350 psi
Letkun pituus72 "
MateriaaliAlumiini
Letkujen määrä3
Venttiilien lukumäärä2
TyyppiJäähdytys, ilmastointitestaus ja lataus
Tyhjiöportin koko1/2 ACME

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2275
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliLetkujen määräHinta
DAYTON 4PDF8 jakotukkimittari 2 venttiili 3 letkua | AD9BZG 4PDF8Alumiini3€132.43
DAYTON 4PDF9 jakotukkimittari 2 venttiiliä 3 letkua | AD9BZH 4PDF9Alumiini3€132.37
DAYTON 4PDG1 Jakotukkimittari 2 venttiili 3 letkua | AD9BZJ 4PDG1Messinki3€169.39
DAYTON 4PDG2 Jakotukkimittari 4 venttiili 4 letkua | AD9BZK 4PDG2Alumiini4€219.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4PDF7 Jakotukin mittarisarja 2 venttiiliä 3 letkua
€377.55 / yksikkö