DAYTON 4MTT9 Ohjausmuuntaja 4.72hx 4.72w tuuma | AD8URW

DAYTON 4MTT9 ohjausmuuntaja 4.72hx 4.72w tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8URW Malli: 4MTT9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€308.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
Syvyys4.72 "
Kotelon viimeistelyEi eristetty
Kotelon tyyppiavoin
Korkeus4.72 "
Hz50/60
Tulojännite120 VAC
AsennusPaneeli
Lähtöjännite12 / 24 VAC
Vaihe1
Lämpötila Nouse60 astetta C
Muuntajan tyyppiTurvallinen sormella
VA-luokitus500
Leveys4.72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.1775
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8504314065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysKorkeusTulojänniteeräLähtöjänniteLämpötila NouseVA-luokitusHinta
DAYTON 4JWU1 -ohjausmuuntaja 3.5 hx 3.07 tuumaa | AD8FKQ 4JWU13.07 "2.7 "3.5 "120 VACMuuntaja12 / 24 VAC60 astetta C50€114.95
DAYTON 4MTL9 -ohjausmuuntaja 3.5hx 3.07w tuuma | AD8UQG 4MTL93.07 "2.7 "3.5 "277 VACMuuntaja120 VAC60 astetta C50€114.95
DAYTON 4MTN1 -ohjausmuuntaja 3.5hx 3.07w tuuma | AD8UQH 4MTN13.07 "3.15 "3.5 "120 VACMuuntaja12 / 24 VAC60 astetta C75€98.56
DAYTON 4MTN7 -ohjausmuuntaja 3.5hx 3.07w tuuma | AD8UQP 4MTN73.07 "3.15 "3.5 "277 VACMuuntaja120 VAC60 astetta C75€88.70
DAYTON 4MTP4 -ohjausmuuntaja 3.66 x 3.31 tuumaa | AD8UQW 4MTP43.31 "3.39 "3.66 "277 VACMuuntaja24 VAC60 astetta C100€111.17
DAYTON 4MTP5 -ohjausmuuntaja 3.66 x 3.31 tuumaa | AD8UQX 4MTP53.31 "3.39 "3.66 "277 VACMuuntaja120 VAC60 astetta C100€111.17
DAYTON 4MTP8 Control Transformer 4.09hx 3.78w Tuuma | AD8URA 4MTP83.78 "3.54 "4.09 "208/240/480 VACMuuntaja120 VAC60 astetta C150€152.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4MTT9 ohjausmuuntaja 4.72hx 4.72w tuumaa
€308.84 / yksikkö