Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4L460 kiilahihna | AD8MNZ

DAYTON 4L460 kiilahihna

Varastossa
Tuote: AD8MNZ Malli: 4L460

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFHP-kiilahihna
Vyötyyppi4L
rakentaminenkääritty
Toimialanumero4L460
MateriaaliKumirunko polyesterinauhoilla
Kylkiluiden määrä1
Ulkopituus46 "
Paksuus5 / 16 "
Yläleveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi4010323000
AlkuperämaaPH

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenToimialanumeroMateriaaliUlkopituusHinta
DAYTON 3GWD6 Kiilahihna 4l150 | AC9JMP 3GWD 6kääritty4L150Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus15 "€8.75
DAYTON 3GWD7 kiilahihna 4l160 | AC9JMQ 3GWD 7kääritty4L160Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus16 "€8.75
DAYTON 3GWD8 kiilahihna 4l810 | AC9JMR 3GWD 8kääritty4L810Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus81 "€13.97
DAYTON 3GWD9 kiilahihna 4l830 | AC9JMT 3GWD 9kääritty4L830Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus83 "€13.49
DAYTON 3GWE1 kiilahihna 4l850 | AC9JMU 3GWE1kääritty4L850Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus85 "€13.62
DAYTON 3GWE2 Kiilahihna 4l870 | AC9JMV 3GWE2kääritty4L870Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus87 "€14.36
DAYTON 3GWE3 kiilahihna 4l890 | AC9JMW 3GWE3kääritty4L890Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus89 "€13.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4L460 kiilahihna
€14.19 / yksikkö