Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4KU65 Kelluva pallo pyöreä polyeteeni 4 tuuman | AD8KVJ

DAYTON 4KU65 Float Ball Pyöreä polyeteeni 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8KVJ Malli: 4KU65

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräfloat Ball
YhteysSisäinen
Kelluva Dia.4"
Kellun pituus5"
Materiaalipolyeteeni
ShapePyöreä
kierteitetytItse, 1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
DAYTON 4KU66 Float Ball, kupari, 4 tuuman kelluntahalkaisija, 5 tuuman kelluntapituus, 1/4-20 tuuman kierrekoko | AD8KVK 4 KU66Kupari€37.93
DAYTON 4KU67 Float Ball Pyöreä kupari 4 tuumaa | AD8KVL 4 KU67Kupari€32.37
DAYTON 2UV53 Float Ball, SS, sisäinen liitäntä, halkaisija 5 tuumaa, 1/4-20 tuuman kierrekoko | CJ2FMC 2UV53-€159.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4KU65 Float Ball Pyöreä polyeteeni 4 tuumaa
€11.81 / yksikkö