Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4KU66 Float Ball, kupari, 4 tuuman kelluntahalkaisija, 5 tuuman kelluntapituus, 1/4-20 tuuman kierrekoko | AD8KVK

DAYTON 4KU66 Float Ball, kupari, 4 tuuman kelluntahalkaisija, 5 tuuman kelluntapituus, 1/4-20 tuuman kierrekoko

Varastossa
Tuote: AD8KVK Malli: 4KU66
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
€37.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräfloat Ball
YhteysSisäinen
Yhteyden tyyppiSisäinen
Kelluva Dia.4"
Kellun pituus5"
MateriaaliKupari
ShapePyöreä
Kierteen koko1/4 "20
kierteitetyt1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 4KU66 kelluvaa palloa käytetään vedenkäsittelylaitoksissa, LVI-järjestelmissä, teollisuussäiliöissä ja öljynjalostamoissa nestevirtauksen säätelyyn, ylivuotojen estämiseen ja tasaisen tason ylläpitämiseen. Sen kelluva rakenne mahdollistaa sen nousemisen ja laskemisen nestetasojen kanssa laukaisemalla kytkimiä tai venttiileitä automatisoituja prosesseja varten. Siinä on pyöreä kuparikomponentti, jonka halkaisija on 4 tuumaa. Tämä kelluva pallo on valmistettu kuparista, mikä tarjoaa poikkeuksellisen johtavuuden ja korroosionkestävyyden.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa kelluvaa palloa?

A. Tärkeitä tekijöitä ovat yhteensopivuus nesteiden kanssa, lämpötila, kelluvuusvaatimukset, säiliön koko, asennus ja ympäristöolosuhteet.

K. Kuinka huoltaa tämä kelluva pallo?

A.

  • Suorita rutiinitarkastuksia varmistaaksesi, ettei kelluntapallon pinnalla ole likaa, roskia tai kerääntymiä.
  • Puhdista kelluva pallo varovasti pehmeällä liinalla tai sienellä estääksesi sen pinnan vahingoittumisen; vältä hankaavia puhdistusaineita.
  • Varmista, että uimuripallo pysyy tiukasti kiinni ohjausmekanismissa, jotta nestetaso pysyy tarkan hallinnassa.

K. Kuinka asentaa Dayton 4KU66 kelluva pallo?

A.

  • Valitse sopiva paikka säiliön sisällä kelluvien pallojen sijoittamista varten.
  • Varmista, että asennuspinta on puhdas ja ettei siinä ole teräviä reunoja.
  • Kiinnitä uimuripallon kiinnitysosat ruuveilla, pulteilla tai kiinnikkeillä.
  • Kiinnitä kellukepallo kiinnityskokoonpanoon sallien vapaan pystysuoran liikkeen.
  • Liitä ohjausmekanismi uimuripallokokoonpanoon valmistajan ohjeiden mukaisesti.
  • Säädä ohjausasetukset vastaamaan haluttuja nestetason aktivointipisteitä.
  • Testaa kelluvaa palloa täyttämällä säiliö ja tarkkailemalla sen liikettä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
DAYTON 4KU65 Kelluva pallo pyöreä polyeteeni 4 tuuman | AD8KVJ 4 KU65polyeteeni€11.81
DAYTON 4KU67 Float Ball Pyöreä kupari 4 tuumaa | AD8KVL 4 KU67Kupari€32.37
DAYTON 2UV53 Float Ball, SS, sisäinen liitäntä, halkaisija 5 tuumaa, 1/4-20 tuuman kierrekoko | CJ2FMC 2UV53-€159.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4KU66 Float Ball, kupari, 4 tuuman kelluntahalkaisija, 5 tuuman kelluntapituus, 1/4-20 tuuman kierrekoko
€37.93 / yksikkö